Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 1120 Foil Tape 1-1/2 Inch 4 Mil Shiny Silver, 5 Pk | AD6HRY 45J570

3M 1120 Folietejp 1-1/2 Inch 4 Mil Shiny Silver, 5 Pk

Finns i lager
Artikel: AD6HRY Modell: 1120Korsref: 45J570

Få det Maj 7, Tisdag
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
231SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvskärmande tejp
Vidhäftningsstyrka36 oz / tum
AdhesivLedande akryl
FärgBlankt silver
Diameter1.5 "
Längd36 m
MaterialAluminium
Prestanda Temp.-40 grader till 130 grader C.
FormaCircle
Draghållfasthet16 pund / tum
Tjocklek4 mil.
Bredd1 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0171
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod7607196000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBreddVidhäftningsstyrkaDiameterLängdMaterialFormaDraghållfasthetTjocklekPris
3M 1120 Folietape 1/2 tum x 6 yard blank silver | AD6HQR 45J541 11201 / 2 "36 oz / tum-6yd.AluminiumKontinuerlig rulle16 pund / tum4 mil.220SEK
3M 1120 Folietape 11-1 / 2 tum x 6 yard silver | AD6HQT 45J542 112011.5 "36 oz / tum-6yd.AluminiumKontinuerlig rulle16 pund / tum4 mil.3 615 kr
3M 1120 Folietejp 11-1/2 tum x 12 tum Silver, 6 Pk | AD6HQU 45J543 112011.5 "36 oz / tum-12 "Aluminiumrektangel16 pund / tum4 mil.1 486 kr
3M 1120 Folietape 1 tum x 6 yard blank silver | AD6HQV 45J544 11201"36 oz / tum-6yd.AluminiumKontinuerlig rulle16 pund / tum4 mil.399SEK
3M 1120 Folietape 23 tum x 36 tum blank silver | AD6HQW 45J545 112023 "36 oz / tum-36 "AluminiumKontinuerlig rulle16 pund / tum4 mil.1 441 kr
3M 1120 Folietape 2 tum x 6 yard blank silver | AD6HQX 45J546 11202"36 oz / tum-6yd.AluminiumKontinuerlig rulle16 pund / tum4 mil.757SEK
3M 1120 Folietape 3/4 tum x 6 yard blank silver | AD6HQY 45J547 11203 / 4 "36 oz / tum-6yd.AluminiumKontinuerlig rulle16 pund / tum4 mil.293SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 1120 Folietejp 1-1/2 Inch 4 Mil Shiny Silver, 5 Pk
231SEK /enhet