3M 130C-1-1/2x30FT eltejp 1-1/2 x 30 Fot 30 Mil, 12 Pk | AB9XCQ 2FYV9

3M 130C-1-1/2x30FT eltejp 1-1/2 x 30 fot 30 mil, 12 pk

Finns i lager
Artikel: AB9XCQ Model: 130C-1-1/2x30FTKorsreferens: 2FYV9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 216 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk tejp
FärgSvart
Längd30ft.
MaterialFlamskyddsmedel etylenpropylengummi
Max. Spänning69000
Prestanda Temp.Upp till 194 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
TemperaturintervallUpp till 266 grader F.
Draghållfasthet250 pund / tum
Tjocklek30 mil.
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.08
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. SpänningTemperaturintervallDraghållfasthetBreddPris
3M 2242-1 1/2x15FT eltejp 1-1/2 x 15 Fot 30 Mil, 12 Pk | AB9XCN 2FYV7 2242-1 1/2x15FT15ft.750Upp till 194 grader F.7.5 pund / tum1.5 "5 734 kr
3M 2242-3/4X15FT eltejp 3/4 x 15 Fot 30 Mil, 24 Pk | AB9XEX 2FZN8 2242-3 / 4X15FT15ft.750Upp till 194 grader F.7.5 pund / tum3 / 4 "5 487 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 130C-1-1/2x30FT eltejp 1-1/2 x 30 fot 30 mil, 12 pk
12 216 kr /enhet