Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 2510-3/4x60FT eltejp 3/4 x 60 Fot 7 Mil, 20 Pk | AB9XDW 2FZG3

3M 2510-3/4x60FT eltejp 3/4 x 60 fot 7 mil, 20 pk

Finns i lager
Artikel: AB9XDW Modell: 2510-3/4x60FTKorsreferens: 2FZG3
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
19 299 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk tejp
AdhesivEj självhäftande
FärgGul
Längd60ft.
MaterialVävt bomullstyg i bomull
Max. Spänning800
Prestanda Temp.Upp till 221 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Temperaturintervall32 grader till 220 grader F.
Draghållfasthet50 pund / tum
Tjocklek7 mil.
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.93
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod3919905030
URSPRUNGSLANDPK

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellAdhesivLängdTemperaturintervallTjocklekBreddPris
3M 2510-3/4x36YD Eltejp 3/4 x 108 Fot 7 Mil, 48 Pk | AB9KRY 2DPU5 2510-3 / 4x36YDEj självhäftande108ft.32 grader till 220 grader F.7 mil.3 / 4 "59 243 kr
3M 2510-1x36YD Eltejp 1 x 108ft 7mil Gul, 36 Pk | AB9KTD 2DPV2 2510-1x36YDEj självhäftande108ft.32 grader till 220 grader F.7 mil.1"58 566 kr
3M 2510-2x36 Eltejp 2 x 108ft 7mil Gul, 16 Pk | AB9XEC 2FZH4 2510-2x36Ej självhäftande108ft.32 grader till 220 grader F.7 mil.2"50 712 kr
3M 2520-2x36 Eltejp 2 x 108ft 8mil Gul, 16 Pk | AB9XED 2FZH6 2520-2x36Gummiharts108ft.Upp till 220 grader F.8 mil.2"64 654 kr
3M 2520-1-1/2x36YD Eltejp 1-1/2 x 108 Fot 8 Mil, 24 Pk | AB9XEU 2FZN2 2520-1-1/2x36YDGummiharts108ft.Upp till 220 grader F.8 mil.1.5 "75 657 kr
3M 2510-1-1/2x36YD Eltejp 1-1/2 x 108 Fot 7 Mil, 24 Pk | AB9XEW 2FZN6 2510-1-1/2x36YDEj självhäftande108ft.32 grader till 220 grader F.7 mil.1.5 "58 414 kr
3M 2520-3/4x60FT eltejp 3/4 x 60 Fot 8 Mil, 20 Pk | AB9XEY 2FZP3 2520-3 / 4x60FTGummiharts60ft.Upp till 220 grader F.8 mil.3 / 4 "21 416 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 2510-3/4x60FT eltejp 3/4 x 60 fot 7 mil, 20 pk
19 299 kr /enhet