Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 4008 dubbelbelagd tejpform 1 x 2 tum, 162 Pk | AA7YDR 16U611

3M 4008 Dubbelbelagd tejpform 1 x 2 tum, 162 Pk

Finns i lager
Artikel: AA7YDR Modell: 4008Korsreferens: 16U611
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
1 378 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelsidig tejp
AdhesivAkryl
FärgNaturlig vit
Längd2"
FoderfärgGrön pläd
MaterialUretanskum
Prestanda Temp.Upp till 220 grader F.
Formarektangel
BandfärgNatural
Draghållfasthet25 pund / tum
Tjocklek125 mil.
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod3919102055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPrestanda Temp.VidhäftningsstyrkaAdhesivFormaDraghållfasthetTjocklekBreddFärgPris
3M 4004 dubbelbelagd tejp 1/2 tum x 5 yard Vit | AA6VGR 15C132 400450 grader till 220 grader F.62 oz / tumAkrylKontinuerlig rulle12 pund / tum250 mil.1 / 2 "Naturlig vit837SEK
3M 4004 dubbelbelagd tejp 1/4 tum x 5 yard Vit | AA6VGT 15C134 400450 grader till 220 grader F.62 oz / tumAkrylKontinuerlig rulle12 pund / tum250 mil.1 / 4 "Naturlig vit467SEK
3M 4004 dubbelbelagd tejp 1 tum x 5 yard vit | AA6VGU 15C135 400450 grader till 220 grader F.62 oz / tumAkrylKontinuerlig rulle12 pund / tum250 mil.1"Naturlig vit2 262 kr
3M 4004 dubbelbelagd tejp 2 tum x 5 yard vit | AA6VGV 15C136 400450 grader till 220 grader F.62 oz / tumAkrylKontinuerlig rulle12 pund / tum250 mil.2"Naturlig vit3 161 kr
3M 4004 dubbelbelagd tejp 3/4tum x 5 yard Vit | AA6VGW 15C137 400450 grader till 220 grader F.62 oz / tumAkrylKontinuerlig rulle12 pund / tum250 mil.3 / 4 "Naturlig vit1 218 kr
3M 4004 dubbelbelagd tejp 6 tum x 5 yard vit | AA6VGX 15C138 400450 grader till 220 grader F.62 oz / tumAkrylKontinuerlig rulle12 pund / tum250 mil.6"Naturlig vit6 402 kr
3M 4008 dubbelbelagd tejp 1/2 tum x 5 yard Vit | AA6VGY 15C139 400850 grader till 220 grader F.-AkrylKontinuerlig rulle25 pund / tum125 mil.1 / 2 "Naturlig vit406SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 4008 Dubbelbelagd tejpform 1 x 2 tum, 162 Pk
1 378 kr /enhet