Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 433L folieband med liner 6In. x 5 yard Silver | AD6JYR 45K247

3M 433L Folietejp Med Liner 6In. x 5 yard Silver

Finns i lager
Artikel: AD6JYR Modell: 433LKorsreferens: 45K247
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
4 981 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFolietape med foder
Vidhäftningsstyrka38 oz / tum
AdhesivSilikon
FärgBlankt silver
Längd5yd.
MaterialAluminium
Prestanda Temp.-65 grader till 600 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet20 pund / tum
Tjocklek3.5 mil.
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7607205000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddPris
3M 433L folietejp med liner 1/2 tum x 5 yd Silver | AD6JYK 45K241 433L1 / 2 "451SEK
3M 433L folieband med liner 1In. x 5 yard Silver | AD6JYL 45K242 433L1"947SEK
3M 433L Folietape med Liner 2In. x 5 yard Silver | AD6JYM 45K243 433L2"1 733 kr
3M 433L folietejp med liner 3/4 tum x 5 yard Silver | AD6JYN 45K244 433L3 / 4 "705SEK
3M 433L folieband med liner 3In. x 5 yard Silver | AD6JYP 45K245 433L3"2 491 kr
3M 433L Folietape med Liner 4In. x 5 yard Silver | AD6JYQ 45K246 433L4"2 707 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 433L Folietejp Med Liner 6In. x 5 yard Silver
4 981 kr /enhet