Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 81373 Arbor Mount Slipskiva 7 x 7/8 tum 36g, 25 Pk | AB9JHQ 2DHU9

3M 81373 Arbor Mount slipskiva 7 x 7/8 tum 36g, 25 pk

Finns i lager
Artikel: AB9JHQ Modell: 81373Korsreferens: 2DHU9
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
1 419 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Mounting Sanding Disc
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typStängd rock
StödmaterialFiber
RyggviktY
FärgBrun
Skiva Dia.7"
GradeExtra Grov
Grit36
Max. Varvtal8600
Monteringshålstorlek7 / 8 "
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.76
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod6805100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalSlipmaterialSlipande typMonteringshålstorlekStödmaterialRyggviktFärgSkiva Dia.Pris
3M 66904 Arbor Mount Slipskiva 5 x 7/8 24g, 100 Pk | AB9WYQ 2FYA4 6690412,000Keramisk aluminiumoxidStängd rock7 / 8 "FiberYFBrun5"9 040 kr
3M 00051111504116 Arbor Mount Slipskiva 7 x 7/8 24g, 100 Pk | AC2EGA 2JER8 000511115041168600Zirkonium aluminiumoxidStängd rock7 / 8 "FiberYSvart7"5 183 kr
3M 00948 Arbor Mount Slipskiva 6 x 1/2 tum Extra grov kiselkarbid | AE2VVA 4ZP94 009484000SilikonkarbidNon-woven1 / 2 "Öppet nätmaterial-Svart6"404SEK
3M 00957 Arbor Mount slipskiva 8 x 1/2 tum extra grov kiselkarbid | AE2VVB 4ZP95 009573000SilikonkarbidNon-woven1 / 2 "Öppet nätmaterial-Svart8"646SEK
3M 27400 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tum 36g, 25 Pk | AE3PGZ 5EKK3 2740013,300Keramisk aluminiumoxidStängd rock7 / 8 "FiberYFBrun4.5 "3 721 kr
3M 27401 Arbor Mount Slipskiva 5 x 7/8 36+g, 25 Pk | AE3PHB 5EKK5 2740112,000Keramisk aluminiumoxidStängd rock7 / 8 "FiberYFBrun5"3 212 kr
3M 27402 Arbor Mount Slipskiva 7 x 7/8 36+g, 25 Pk | AE3PHE 5EKK8 274028600Keramisk aluminiumoxidStängd rock7 / 8 "FiberYFBrun7"3 636 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 81373 Arbor Mount slipskiva 7 x 7/8 tum 36g, 25 pk
1 419 kr /enhet