Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABLOY PLM330 / 25B-KD Nyckelhänglås 5/16 i diameter 1 tum W | AG4YDA 35GP43

ABLOY PLM330/25B-KD Nyckel hänglås 5/16 tum Diameter 1 tum W

Finns i lager
Artikel: AG4YDA Modell: PLM330/25B-KDKorsreferens: 35GP43

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 416 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgSilver
KroppsfinishFörkromad
Kroppshöjd1 37 / 64 "
Body MaterialFörkromad mässing
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek7 / 8 "
Kroppsbredd1 57 / 64 "
Kontrollnyckelregistrering krävsJa
NyckeltypNyckelord annorlunda
Typ av kilspårSentry
Antal stötfångare0
Antal stift0
Öppnar med nyckelnr.VÄKTARNYCKEL
Säkerhetsnivåhög säkerhet
BygelkonfigurationU-form
Shackle Dia.5 / 16 "
Schackelhöjd1"
BygelmaterialHärdad Bor
SchackeltypÖppen
Schackelbredd1"
FormaRektangulär
VädertåligJa
väderbeständighetSuper Weather Proof IP68, helt dammtåligt tål fortsatt nedsänkning i vatten

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.369
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8301100000

Produktvarianter

ProduktModellBygelmaterialKroppshöjdKroppens tjocklekSchackeltypSchackelbreddväderbeständighetKroppsbreddÅterställningsbarPris
ABLOY PLM330 / 50B-KD Nyckelhänglås 5/16 i diameter 2 tum H U-form | AG4YDB 35GP44 PLM330 / 50B-KDHärdad Bor1 37 / 64 "7 / 8 "Öppen1"Super Weather Proof IP68, helt dammtåligt tål fortsatt nedsänkning i vatten1 57 / 64 "-2 478 kr
ABLOY PLM340 / 25B-KD Nyckelhänglås 3/8 tum Diameter 1-3 / 32 in W | AG4YDC 35GP45 PLM340 / 25B-KDHärdad Bor2 5 / 64 "63 / 64 "Öppen1 3 / 32 "Super Weather Proof IP68, helt dammtåligt tål fortsatt nedsänkning i vatten2 15 / 64 "-2 865 kr
ABLOY PLM340 / 50B-KD Nyckelhänglås 3/8 tum Diameter 2 tum Höjd U-form | AG4YDD 35GP46 PLM340 / 50B-KDHärdad Bor2 5 / 64 "63 / 64 "Öppen1 3 / 32 "Super Weather Proof IP68, helt dammtåligt tål fortsatt nedsänkning i vatten2 15 / 64 "-2 936 kr
ABLOY PLM350 / 25B-KD Nyckelhänglås 17/32 tum Diameter 1 tum H U-form | AG4YDE 35GP47 PLM350 / 25B-KDHärdad Bor2 5 / 64 "1.187 "Öppen1.25 "Super Weather Proof IP68, helt dammtåligt tål fortsatt nedsänkning i vatten2 53 / 64 "Ja3 886 kr
ABLOY PLM350 / 50B-KD Nyckelhänglås 17/32 tum Diameter 2 tum H | AG4YDF 35GP48 PLM350 / 50B-KDHärdad Bor2 17 / 64 "1.187 "Öppen1.25 "Super Weather Proof IP68, helt dammtåligt tål fortsatt nedsänkning i vatten2 53 / 64 "Ja3 949 kr
ABLOY PL330 / 25B-KD Nyckelhänglås 5/16 i diameter 1 tum H | AG4YDG 35GP53 PL330 / 25B-KDHärdad Bor1 37 / 64 "7 / 8 "Öppen1"Något korrosionsbeständighet1 57 / 64 "Ja1 754 kr
ABLOY PL330 / 50B-KD Nyckelhänglås 5/16 i diameter 2 tum H | AG4YDJ 35GP55 PL330 / 50B-KDHärdad Bor1 37 / 64 "7 / 8 "Öppen1"Något korrosionsbeständighet1 57 / 64 "Nej1 818 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABLOY PLM330/25B-KD Nyckel hänglås 5/16 tum Diameter 1 tum W
2 416 kr /enhet