Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAKT TILLVERKADE PRODUKTER GROUP Z5130 Architect Bolt, 12-24 Storlek | AE4PGQ 5MB32

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5130 Arkitektbult, 12-24 Stl

Finns i lager
Artikel: AE4PGQ Modell: Z5130Korsreferens: 5MB32

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

143SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.5 / 16 "
Fathuvud Dia.1 / 2 "
Fathuvudets höjd1 / 8 "
Piplängd2 1 / 16 "
Tråddjup3 / 4 "
VäxeltypInte slitsad
FinishEnkel
Head StyleTruss
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Skruvhuvud Dia.13 / 32 "
Skruvhuvudets höjd0.132 "
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Skruvgängans längd1"
Draghållfasthet80000 psi
Tråd storlek12-24
Typräfflade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5130 Arkitektbult, 12-24 Stl
143SEK /enhet