Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACME ELECTRIC ALRB006LWE linjereaktor, AC, trefas, 240/480/600V, 3676 uH, 6A, inkapslad | BD2TPW

ACME ELECTRIC ALRB006LWE linjereaktor, AC, trefas, 240/480/600V, 3676 uH, 6A, inkapslad

Finns i lager
Artikel: BD2TPW Modell: ALRB006LWE

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 725 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjereaktor
Bygginkapslade
Frekvens60 Hz
Höjd9.68 "
Induktans3676 uH
Längd4.5 "
Max. Temp.115 grader C
Motor HP3 hk
MonteringstypVägg
NEMA-betygNema 3R
Primär spänning240V / 480V / 600V
Bredd4.75 "
LindningsmaterialKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInduktansLängdMotor HPMonteringshålstorlekBreddPris
ACME ELECTRIC ALRB004LWE linjereaktor, AC, trefas, 240/480/600V, 5513 uH, 4A, inkapslad | BC7PRC ALRB004LWE9.68 "5513 uH4.5 "2 hk-4.75 "2 568 kr
ACME ELECTRIC ALRB130LWE linjereaktor, AC, trefas, 240/480/600V, 170 uH, 130A, inkapslad | BC7PUL ALRB130LWE11.83 "170 uH8.82 "100 HP-14.17 "13 351 kr
ACME ELECTRIC ALRB003TBC linjereaktor, AC, trefas, 240/480/600V, 7351 uH, 3A | BC7QBF ALRB003TBC3.875 "7351 uH3.125 "1.5 hk1.44 "4.25 "1 581 kr
ACME ELECTRIC ALRB130CBC linjereaktor, AC, trefas, 240/480/600V, 170 uH, 130A | BC7TYV ALRB130CBC7"170 uH6.5 "100 HP3.6 "9"8 831 kr
ACME ELECTRIC ALRB025TBC linjereaktor, AC, trefas, 240/480/600V, 882 uH, 25A | BC7XKC ALRB025TBC4.75 "882 uH3.75 "15 HP2.5 "6.5 "2 641 kr
ACME ELECTRIC ALRB110LWE linjereaktor, AC, trefas, 240/480/600V, 200 uH, 110A, inkapslad | BC7XVK ALRB110LWE11.83 "200 uH8.82 "75 HP-14.17 "11 426 kr
ACME ELECTRIC ALRB110CBC linjereaktor, AC, trefas, 240/480/600V, 200 uH, 110A | BC8ACV ALRB110CBC7"200 uH5"75 HP3.6 "9"7 112 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACME ELECTRIC ALRB006LWE linjereaktor, AC, trefas, 240/480/600V, 3676 uH, 6A, inkapslad
2 725 kr /enhet