Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACORN 2570-011-001 Silkontroll Stopp Delmontering | AB9RED 2EWA4

ACORN 2570-011-001 Silkontroll Stopp underdel

Finns i lager
Artikel: AB9RÖD Modell: 2570-011-001Korsreferens: 2EWA4

Få det Maj 7, Tisdag
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
435SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSilkontroll Stoppa undermontering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Acorn 2570-011-001 silkontrollstoppdel används i kranar och ventiler för att förhindra att föroreningar kommer in i vattenförsörjningen och skyddar mot potentiella problem med återflöde. Underenheten för silkontrollstopp bibehåller integriteten hos VVS-armaturer och skyddar mot potentiell skada.

Funktioner:

  • Acorn 2570-011-001 silkontrollstoppdel har exakt kontroll över vattenvolymen och flödet i fängelsetoaletter och kombinationsenheter.
  • Denna silkontrollstoppdel levereras med en inbyggd skruv för justerbara vattenflöden och PÅ/AV-funktion under underhåll.
  • Den är utrustad med en sil som effektivt filtrerar skräp, vilket säkerställer en ren och pålitlig vattenförsörjning.
  • Denna underenhet för silkontrollstopp erbjuder specialiserad kompatibilitet med kombinerade toalett- och toalettventiler, toaletter och duschar.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är huvudkomponenterna i en silkontrollstoppdel?

A. Underenheten för silkontrollstopp inkluderar en silkorg, backventilmekanism och en stoppventil. Dessa komponenter arbetar tillsammans för att filtrera skräp, förhindra omvänd flöde och kontrollera vattenflödet.

F. Hur ofta ska Acorn 2570-011-001 underenhet inspekteras eller underhållas?

A. Regelbunden inspektion och underhåll rekommenderas för att säkerställa korrekt funktionalitet. Frekvensen kan bero på användning och lokala vattenförhållanden.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
ACORN 2570-000-001 Silkontrollstoppmontering | AB9REC 2EWA3 2570-000-001Montering av silkontroll2 418 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACORN 2570-011-001 Silkontroll Stopp underdel
435SEK /enhet