Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY LITONIEN 2GTL2R 30L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kit 4000k 3000 Lm 30w | AG6CWE 35LM31

LITHONIA LIGHTING 2GTL2R 30L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kit 4000k 3000 Lm 30w

Finns i lager
Artikel: AG6CWE Modell: 2GTL2R 30L EZ1 LP840 WWGRKorsreferens: 35LM31
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
3 105 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED Troffer Kit
Färg Temp.4000K
CRI82
Dimbar / ej dimbardimbar
Armaturer per kit1
Höjd3.75 "
Kit innehållLED-kort, förare, reflektor och fäste
LED-ersättning för2 Lampa LFL
Längd24 "
Lumens2603
Lumen per Watt94
Temp. Räckvidd0 grader till 75 grader F.
Spänning120 till 277
Garanti5 år.
Watt27.8
Bredd22.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.36
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod9405103000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLED-ersättning förLängdLumensLumen per WattTemp. RäckviddWattPris
ACUITY LITONIEN 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP840 Led Troffer Kit 4000k 2 x 4 | AD6NCC 46F520 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP840LED Troffer Fixture Retrofit Kit3 Lampa LFL48 "4500910 till 104 grader F494 471 kr
ACUITY LITONIEN 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP840 Led Troffer Kit 4000k 2 x 2 | AD6NCD 46F521 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP840LED Troffer Fixture Retrofit KitU-böj22.625 "3300910 till 104 grader F373 190 kr
ACUITY LITONIEN 2GTL4R 40L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kit 4000k 4000 Lm 39w | AG6CVY 35LM25 2GTL4R 40L EZ1 LP840 WWGRLED Troffer Kit4 Lampa LFL48 "44021140 grader till 75 grader F.38.52 789 kr
ACUITY LITONIEN 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kit 4000k 2000 Lm 20w | AG6CWC 35LM29 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGRLED Troffer Kit2 Lampa LFL24 "19901010 grader till 75 grader F.19.72 803 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL2R 30L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kit 4000k 3000 Lm 30w
3 105 kr /enhet