ACUITY LITONIEN 2PM3N GB 2 U316 16LD MVOLT GEB10IS Infälld troffer F32t8u6 59w 120-277v | AB3HTX 1THU3

LITHONIA LIGHTING 2PM3N GB 2 U316 16LD MVOLT GEB10IS Infälld Troffer F32t8u6 59w 120-277v

Finns i lager
Artikel: AB3HTX Modell: 2PM3N GB 2 U316 16LD MVOLT GEB10ISKorsreferens: 1THU3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

303SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld Troffer
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 104 grader F.
Ballastmängd1
FörkopplingstypElektronisk direktstart
Armatur typparabol
Fixtureffekt59W
Höjd4.5 "
HusfinishHögblank, vitbakad emalj
Husets materialStål
Lampa ingårNej
Lampmängd2
lamptypF32T8U6
Lampa watt32W
Längd24 "
Föreslagen lampa Artikelnummer2ETT6
Spänning120 till 277V
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.65
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod9405106020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Silver 16-cell låg iriserande, rutnät typ och statisk (ingen luftfunktion, matchande utseende)

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddFörkopplingstypFixtureffektLampmängdlamptypLängdFöreslagen lampa ArtikelnummerPris
ACUITY LITONIEN 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEB10IS Infälld troffer F32t8 111w 120-277v | AB3HTZ 1THU5 2PM3N SE 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEB10IS0 grader till 104 grader F.Elektronisk direktstart112W4F32T848 "4WW602 307 kr
ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 2 32 18LD MVOLT GEB10IS Infälld troffer, 59W, 120-277V, F32T8 Typ | AC2UZF 2MZK2 2PM3N GB 2 32 18LD MVOLT GEB10IS32 grader till 104 grader F.Elektronisk direktstart59W2F32T848 "4WW602 291 kr
ACUITY LITONIA 2PM3N GB 2 32 12LD MVOLT GEUS Infälld troffer F32t8 56w 120-277v | AF2ELG 6RPZ2 2PM3N GB 2 32 12LD MVOLT GEUS32 grader till 104 grader F.Elektronisk GE Ultra Start56W2F32T848 "4WW60-
RFQ
ACUITY LITONIEN 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEUS Infälld troffare F32t8 112w 120-277v | AF2ELK 6RPZ5 2PM3N SE 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEUS32 grader till 104 grader F.Elektronisk GE Ultra Start112W4F32T848 "4WW60-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2PM3N GB 2 U316 16LD MVOLT GEB10IS Infälld Troffer F32t8u6 59w 120-277v
303SEK /enhet