ACUITY LITONIEN TXD 400MP A23 TB SCWA LPI Hid Low Bay Armaturer Mh Skyddad 400 W | AC9TTJ 3JWK9

LITHONIA LIGHTING TXD 400MP A23 TB SCWA LPI Hid Low Bay Fixtures Mh Protected 400 W

Artikel: AC9TTJ Modell: TXD 400MP A23 TB SCWA LPIKorsreferens: 3JWK9

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID Low Bay fixturer
Omgivningstemp. Räckvidd-22 till 104 grader F
BallasthusDie-cast aluminium
FörkopplingstypAutotransformator med superkonstant watt
Dimbar / ej dimbarNej
Armatur typHID Low Bay
Fixtureffekt452
Höjd22 "
Bostäder färgWhite
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Lampa ingårJa
lamptypMH
Lampa watt400
Längd23 "
Lens MaterialAkryl
Lens TypeAkryl
Ljusfördelningbrett
MatchkodJ
Monteringshöjd18 till 25 fot
MonteringsplatsSuspended
MonteringstypHängande skarvbox
Antal glödlampor1
ReflektormaterialAluminium
ReflektortypLänkade
UttagstypSkyddad
Utrymme till Mtg. Höjdförhållande1.7
StarttypSkyddad pulsstart
Föreslagen lampa Artikelnummer6XV25
TypKomplett enhet sluten reflex med låg vik
Spänning120 till 277
Bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.09
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)58.93
Fartygets bredd (cm)59.44
HS-kod9405406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Protected Pulse Start

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING TXD 400MP A23 TB SCWA LPI Hid Low Bay Fixtures Mh Protected 400 W