Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADAMS RITE 4510-46-101-628 Dödspärr höger eller vänster 1-1/2 4-2/3 tums längd | AB9QYG 2EUW6

ADAMS RITE 4510-46-101-628 Dödspärr höger eller vänster 1-1/2 4-2/3 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB9QYG Modell: 4510-46-101-628Korsreferens: 2EUW6

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 593 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeadlatch
Baksida1.5 "
FinishSatin aluminium
Storlek på framsidan1 "x 6-7 / 8"
Grade1
HandRH eller LH
MaterialStål
Slaglängd4 2 / 3 "
Kastlängd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBaksidaFinishHandSlaglängdPris
ADAMS RITE 4510-35-201-313 Deadlatch Vänsterhänt eller Rhr 2-2 / 3 tum Längd | AB9QXT 2EUV2 4510-35-201-3131.125 "Mörk bronsLH eller RHR2 2 / 3 "1 464 kr
ADAMS RITE 4510-36-201-628 Deadlatch Höger eller Lh 1-1 / 8 2-2 ​​/ 3 tum Längd | AB9QXU 2EUV3 4510-36-201-6281.125 "Satin aluminiumRH eller LHR2 2 / 3 "1 464 kr
ADAMS RITE 4510-36-201-313 Deadlatch höger eller Lhr 1-1/8 2-2/3 tums längd | AB9QXV 2EUV4 4510-36-201-3131.125 "Mörk bronsRH eller LHR2 2 / 3 "1 464 kr
ADAMS RITE 4510-35-101-628 Deadlatch Höger eller Lh 1-1 / 8 4-2 / ​​3 tum Längd | AB9QXW 2EUV5 4510-35-101-6281.125 "Satin aluminiumLH eller RHR4 2 / 3 "1 464 kr
ADAMS RITE 4510-35-101-313 Deadlatch Vänsterhänt eller Rhr 4-2 / ​​3 tum Längd | AB9QXX 2EUV6 4510-35-101-3131.125 "Mörk bronsLH eller RHR4 2 / 3 "1 464 kr
ADAMS RITE 4510-36-101-628 Deadlatch Höger eller Lh 1-1/8 4-2/3 tums längd | AB9QXY 2EUV7 4510-36-101-6281.125 "Satin aluminiumRH eller LHR4 2 / 3 "1 464 kr
ADAMS RITE 4510-36-101-313 Deadlatch Höger eller Lhr 1-1 / 8 4-2 / ​​3 tum Längd | AB9QXZ 2EUV8 4510-36-101-3131.125 "Mörk bronsRH eller LHR4 2 / 3 "1 464 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAMS RITE 4510-46-101-628 Dödspärr höger eller vänster 1-1/2 4-2/3 tums längd
1 593 kr /enhet