Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADVANTECH 45SS8H Sikt # 45 S / s 8 tum halvhöjd | AA4GRM 12M617

ADVANTECH 45SS8H Sil #45 S/s 8 Tum Halvhöjd

Finns i lager
Artikel: AA4GRM Modell: 45SS8HKorsreferens: 12M617

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 350 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUSA standard testsikt
Ram inuti Dia.8"
RammaterialRostfritt stål
Maskstorlek#45
MaskstorlekMedium
Öppningsstorlek355 mikron m
Utanför Dia.8"
Övergripande djup1"
SkärmmaterialRostfritt stål
TypTestad sil för vävd trådduk
Tråddia.0.224mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod9604000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTråddia.Ram inuti Dia.RammaterialMaskstorlekMaskstorlekÖppningsstorlekUtanför Dia.Övergripande djupPris
ADVANTECH 8SS12F Sikt # 8 S / s 12 tum full höjd | AA4GKC 12M467 8SS12F1mm12 "Rostfritt stål#8Medium2.36mm12 "3.25 "2 731 kr
ADVANTECH 8SS12H Sikt # 8 S / s 12 tum halvhöjd | AA4GKD 12M468 8SS12H1mm12 "Rostfritt stål#8Medium2.36mm12 "1.625 "2 731 kr
ADVANTECH 80SS12F Sikt # 80 S / s 12 tum full höjd | AA4GKE 12M469 80SS12F0.125mm12 "Rostfritt stål#80Medium180 mikron m12 "3.25 "2 731 kr
ADVANTECH 80SS12H Sikt # 80 S / s 12 tum halvhöjd | AA4GKF 12M470 80SS12H0.125mm12 "Rostfritt stål#80Medium180 mikron m12 "1.625 "2 731 kr
ADVANTECH .265" BS8F Sil .265 B/s 8 tum full höjd | AA4GKG 12M471 .265 "BS8F1.8mm8"Mässing0.265 "Grov6.7mm8"2"1 109 kr
ADVANTECH .265" BS8H Sieve .265 B/s 8 tum halvhöjd | AA4GKH 12M472 .265 "BS8H1.8mm8"Mässing0.265 "Grov6.7mm8"1"1 114 kr
ADVANTECH .530"BS8H Sieve .530 B/s 8 tum halvhöjd | AA4GKJ 12M473 .530 "BS8H2.8mm8"Mässing0.53 "Grov13.2mm8"1"1 114 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANTECH 45SS8H Sil #45 S/s 8 Tum Halvhöjd
1 350 kr /enhet