Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1616SS Hane Rak Union 37 Degree Tube x Jic | AB2EPT 1LNL4

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1616SS Hane Rak Union 37 Degree Tube x Jic

Finns i lager
Artikel: AB2EPT Modell: 2403-1616SSKorsreferens: 1LNL4

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 714 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig rak union
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFlare x Flare
Flare trådstorlek1-5/16-12
Flare Typ37 grader
Hexstorlek1.375 "
Max. Tryck3500 psi
Temp. Räckvidd-165 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0404SS Hane Rak Union 37 Degree Tube x Jic | AB2EPL 1LNK7 2403-0404SS7 / 16-201 / 2 "6000 psi1 / 4 "278SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0505SS Hane Rak Union 37 Degree Tube x Jic | AB2EPM 1LNK8 2403-0505SS1 / 2-209 / 16 "6000 psi5 / 16 "450SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0606SS Hane Rak Union 37 Degree Tube x Jic | AB2EPN 1LNK9 2403-0606SS9 / 16-185 / 8 "6000 psi3 / 8 "402SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0808SS Hane Rak Union 37 Degree Tube x Jic | AB2EPP 1LNL1 2403-0808SS3 / 4-1613 / 16 "6000 psi1 / 2 "603SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1010SS Hane Rak Union 37 Degree Tube x Jic | AB2EPQ 1LNL2 2403-1010SS7 / 8-1415 / 16 "5000 psi5 / 8 "930SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1212SS Hane Rak Union 37 Degree Tube x Jic | AB2EPR 1LNL3 2403-1212SS1-1/16-121.125 "4800 psi3 / 4 "1 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1616SS Hane Rak Union 37 Degree Tube x Jic
1 714 kr /enhet