Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 31142BLU Lådfack, 12 tums längd, 3-3/4 tums bredd, 4-5/8 tums höjd, blå | AD8GUF 4KEZ6

AKRO-MILS 31142BLU lådfack, 12 tums längd, 3-3/4 tums bredd, 4-5/8 tums höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AD8GUF Modell: 31142BLUKorsreferens: 4KEZ6
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
149SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLådkorg
FärgBlå
Höjd4 "till 5"
Längd10 "till 12"
Lastkapacitet15 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd4 5 / 8 "
Utanför längd12 "
Utanför bredd3 3 / 4 "
förpackning Antal6
Volym0.09 cu. ft.
Volymkapacitet0.09 cu. ft.
Bredd3 "till 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)14.3
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)12.07
HS-kod3926909980
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
AKRO-MILS 31142BLU lådfack, 12 tums längd, 3-3/4 tums bredd, 4-5/8 tums höjd, blå
149SEK /enhet