AKRO-MILS 38358GRY Väggbehållare, 23-5/8 tum längd, 15-3/4 tum bredd, 8-21/32 tum höjd, grå | AC8GCF 39T741

AKRO-MILS 38358GRY väggbehållare, 23-5/8 tum längd, 15-3/4 tum bredd, 8-21/32 tum höjd, grå

Finns i lager
Artikel: AC8GCF Modell: 38358GRYKorsreferens: 39T741

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

802SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggbehållare
FärgGrå
Höjd8 "till 10"
Inuti höjden8 5 / 16 "
Inre längd21 5 / 9 "
Inre bredd13 3 / 4 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet88 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd8 2 / 3 "
Utanför längd23 5 / 8 "
Utanför bredd15 3 / 4 "
förpackning Antal4
Volym1.5 cu. ft.
Volymkapacitet1.5 cu. ft.
Bredd14 "till 16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3445
Fartygets höjd (cm)24.56
Fartygets längd (cm)62.55
Fartygets bredd (cm)42.55
HS-kod3924905650
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
AKRO-MILS 38358GRY väggbehållare, 23-5/8 tum längd, 15-3/4 tum bredd, 8-21/32 tum höjd, grå
802SEK /enhet