Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 02IB04052S-S42GN Svänghjul 4 tum 275 Lb polyolefin | AC6BLQ 32J825

ALBION 02IB04052S-S42GN Svänghjul 4 tum 275 Lb polyolefin

Finns i lager
Artikel: AC6BLQ Modell: 02IB04052S-S42GNKorsref: 32J825

Få det Maj 6, Måndag
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
293SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Hjulmaterialpolyolefin
HjulformStandard
KärnfärgSvart
Kärnmaterialpolyolefin
RamfinishElförzinkad
Ladda betyg350 lb.
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Totala höjden4.75 "
RacewayDubbel boll
Ersättningshjul26Y354
Stam Dia.1/2 "-13
Stamlängd1.5 "
StammtypGängad
Temp. Räckvidd-20 grader till 180 grader F.
Tråd storlek1 / 2-13
HjullagerDelrin (R)
HjulfärgSvart
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialpolyolefin
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialErsättningshjulStam Dia.StamlängdStammtypTemp. RäckviddPris
ALBION 02XB05031S030G Vridbar spindelhjul 5 tum 250 lb polyuretan | AB3VPY 1VJL9 02XB05031S030G5.875 "0 till 299 pundpolyuretanTillverkare Nr XB050310510G1/2 "-131"Gängad-40 grader till 180 grader F.538SEK
ALBION 02XB05031S040G Vridbar spindelhjul 5 tum 250 Lb polyuretan | AB3VPZ 1VJN1 02XB05031S040G5.875 "0 till 299 pundpolyuretanTillverkare Nr XB050310511G1/2 "-131"Gängad-40 grader till 180 grader F.31SEK
ALBION F1RR03052S-S10G Vridbar spindelhjul 3 tum 100 Lb gummi | AC6BKA 32J787 F1RR03052S-S10G3.75 "0 till 299 pundGummi26Y3273/8 "-161.5 "Gängad-40 grader till 180 grader F.138SEK
ALBION F1RR05052S-S10G Vridbar spindelhjul 5 tum 125 Lb gummi | AC6BKC 32J789 F1RR05052S-S10G5 13 / 16 "0 till 299 pundGummi26Y3373/8 "-161.5 "Gängad-40 grader till 180 grader F.231SEK
ALBION F1IB04041S-S10G Vridbar spindelhjul 4 tum 150 Lb polyolefin | AC6BKE 32J791 F1IB04041S-S10G4 13 / 16 "0 till 299 pundpolyolefin26Y3343/8 "-161.5 "Gängad-20 grader till 180 grader F.160SEK
ALBION F1IB05041S-S10G Vridbar spindelhjul 5 tum 150 Lb polyolefin | AC6BKF 32J792 F1IB05041S-S10G5 13 / 16 "0 till 299 pundpolyolefin26Y3393/8 "-161.5 "Gängad-20 grader till 180 grader F.202SEK
ALBION F1RR04052S-S20G Vridbar spindelhjul 4 tum 115 Lb gummi | AC6BKH 32J794 F1RR04052S-S20G4 13 / 16 "0 till 299 pundGummi26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "Friktionsring-40 grader till 180 grader F.217SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 02IB04052S-S42GN Svänghjul 4 tum 275 Lb polyolefin
293SEK /enhet