Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 648.213.1530G Gummihjul 8 tum 500 Lb | AA7ZER 16V338

ALBION 648.213.1530G Gummihjul 8 tum 500 Lb

Finns i lager
Artikel: AA7ZER Modell: 648.213.1530GKorsreferens: 16V338

Få det Maj 14, Tisdag
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
226SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMassivt gummihjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapacitet500 lb.
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
FinishGrå
Passar Axel5 / 8 "
Ramfinishpolypropylen
NavfärgGrå
NavmaterialPlast
NavtypKompensera
Navbredd2-1 / 4 "
Ladda betyg500 lb.
Icke-märkningNej
Däckfälg Dia.4-3 / 4 "
Däck sidovägg nr.8x2
Däcktjocklek1-1 / 2 "
BanaRäfflad
HjullagerBoll
Hjuldiameter8"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)36.32
HS-kod8716905040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 648.213.1530G Gummihjul 8 tum 500 Lb
226SEK /enhet