ALLEGRO SAFETY 9875-40W/O Väggluftfiltreringspanel, Utan CO-monitor, 5 arbetare | AG8GGE

Allegro 9875-40W/O väggluftfiltreringspanel, utan CO-monitor, 5 arbetare

Finns i lager
Artikel: AG8GGE Modell: 9875-40W/O

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar filtreringspanel
LuftkonsumtionCFM 60
Larminställning10 ppm
VisaFlytande kristall
Extern anslutningValfritt stroboskopljuslarm
FinishPulverlackat
Höjd7 3 / 4 "
Längd22 "
MaterialStål
Material för konstruktionStål
Kraftkälla115V AC till 9V DC strömadapter för kontinuerlig strömförsörjning, 9V DC alkaliskt batteri
tryck~~POS=TRUNC5 till 125 psi
Regulator typHögt tryck
SensorUtbytbar elektrokemisk
Ljud nivå90 dB
StilVäggmonterad, 5 arbetarsystem utan CO Monitor
TypPanel, luftfiltrering
VisuellExtern ström LED-ljussignal
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStilLuftkonsumtionkopplareTypBreddHöjdLängdFolk tjänadePris
ALLEGRO SAFETY 9875-40H Väggmonterad filtreringspanel, Hansen-kopplingar, 0 till 160 psi | AF3PTW 8AN62 9875-40H--Hansen----562 407 kr
ALLEGRO SAFETY 9873-40H Väggmonterad filtreringspanel, Hansen-koppling, 1 person betjänad | AF3TPK 8CVH9 9873-40H--Hansen----122 034 kr
ALLEGRO SAFETY 9873-40I One Worker Vägg-luftfilterpanel, 15 CFM | AF4CCX 8PKC4 9873-40I--Schrader----139 666 kr
ALLEGRO SAFETY 9872-40H Väggmonterad filtreringspanel, Hansen-koppling, 0 till 160 psi | AF4WQK 9MJA8 9872-40H--Hansen----253 995 kr
ALLEGRO SAFETY 9872-40 Väggluftfiltreringspanel, med CO-monitor, 2 arbetare | AG8GEM 9872-40Fast till 2 utgångar--Filtreringssystem6"12 "13 "-28 589 kr
ALLEGRO SAFETY 9872-40W/O Väggluftfiltreringspanel, utan CO-monitor, 2 arbetare | AG8GEN 9872-40W / OFast till 2 utgångar utan CO Monitor--Filtreringspanel6"12 "13 "-15 062 kr
ALLEGRO SAFETY 9873-40 Väggluftfiltreringspanel, med CO-monitor, 1 arbetare | AG8GFK 9873-40Väggmonterad, 1 arbetarfiltreringspanelCFM 15-Filtreringspanel med CO-monitor8 1 / 4 "7 3 / 4 "21 1 / 4 "-25 170 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Allegro 9875-40W/O väggluftfiltreringspanel, utan CO-monitor, 5 arbetare
19 675 kr /enhet