Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 87000-05-06 Hankontakt Push Connector 3/8 Storlek 5/16 Pk5 | AE6QWD 5UPJ8

ALPHA FITTINGS 87000-05-06 Hankontakt Push Connector 3/8 Storlek 5/16 Pk5

Finns i lager
Artikel: AE6QWD Modell: 87000-05-06Korsreferens: 5UPJ8

Få det Maj 14, Tisdag
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
438SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning
GrundmaterialMetall
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypRör x MNPT, BSPP eller BSPT
PackningsmaterialNBR70
Hexstorlek43 / 64 "
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
ALPHA FITTINGS 87000-02-02 Hankontakt Push Connector 1/8 Storlek 1/8 Pk5 | AE6QVW 5UPJ1 87000-02-02Rör x MNPT, BSPP eller BSPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "5279SEK
ALPHA FITTINGS 87000-02-04 Hankontakt Hankontakt 1/4 storlek 1/8 Pk5 | AE6QVX 5UPJ2 87000-02-04Rör x MNPT, BSPP eller BSPT35 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "5376SEK
ALPHA FITTINGS 87000-04-02 Hankontakt Push Connector 1/8 Storlek 1/4 Pk5 | AE6QVY 5UPJ3 87000-04-02Rör x MNPT eller BSPP eller BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 4 "5282SEK
ALPHA FITTINGS 87000-04-04 Hankontakt Push Connector 1/4 storlek 1/4 Pk5 | AE6QVZ 5UPJ4 87000-04-04Rör x MNPT eller BSPP eller BSPT35 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "5322SEK
ALPHA FITTINGS 87000-04-06 Hankontakt Hankontakt 3/8 storlek 1/4 Pk5 | AE6QWA 5UPJ5 87000-04-06Rör x MNPT eller BSPP eller BSPT43 / 64 "3 / 8 "1 / 4 "5415SEK
ALPHA FITTINGS 87000-05-02 Hankontakt Push Connector 1/8 Storlek 5/16 Pk5 | AE6QWB 5UPJ6 87000-05-02Rör x MNPT, BSPP eller BSPT35 / 64 "1 / 8 "5 / 16 "5388SEK
ALPHA FITTINGS 87000-05-04 Hankontakt Hankontakt 1/4 storlek 5/16 Pk5 | AE6QWC 5UPJ7 87000-05-04Rör x MNPT, BSPP eller BSPT35 / 64 "1 / 4 "5 / 16 "5401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 87000-05-06 Hankontakt Push Connector 3/8 Storlek 5/16 Pk5
438SEK /packa