Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 87110-08-08 Hane Svängbar 90 graders armbåge mässing 1/2 tum - paket med 3 | AE6QXL 5UPN9

ALPHA FITTINGS 87110-08-08 Hanlig vridbar 90 graders armbåge mässing 1/2 tum - förpackning om 3

Finns i lager
Artikel: AE6QXL Modell: 87110-08-08Korsreferens: 5UPN9

Få det Maj 22, Onsdag
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
716SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig svängbar armbåge, 90 grader
GrundmaterialMetall
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypRör x MNPT eller BSPP eller BSPT
PackningsmaterialNBR70
Hexstorlek53 / 64 "
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
ALPHA FITTINGS 87110-02-02 Manlig vridbar 90 graders armbågs mässing 1/8 tum Pk5 | AE6QWX 5UPL5 87110-02-0233 / 64 "1 / 8 "1 / 8 "5434SEK
ALPHA FITTINGS 87110-04-02 Manlig vridbar 90 graders armbågs mässing 1/4 tum Pk5 | AE6QWY 5UPL7 87110-04-0233 / 64 "1 / 8 "1 / 4 "5416SEK
ALPHA FITTINGS 87110-04-04 Svängbar hane 90 graders armbåge Mässing 1/4 tum Pk5 | AE6QWZ 5UPL8 87110-04-0419 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5456SEK
ALPHA FITTINGS 87110-04-06 Manlig vridbar 90 graders armbågs mässing 1/4 tum Pk5 | AE6QXA 5UPL9 87110-04-0643 / 64 "3 / 8 "1 / 4 "5758SEK
ALPHA FITTINGS 87110-05-02 Manlig vridbar 90 graders armbågs mässing 5/16 tum Pk5 | AE6QXB 5UPN0 87110-05-0233 / 64 "1 / 8 "5 / 16 "5559SEK
ALPHA FITTINGS 87110-05-04 Manlig vridbar 90 graders armbåge mässing 5/16 tum Pk5 | AE6QXC 5UPN1 87110-05-0419 / 32 "1 / 4 "5 / 16 "5614SEK
ALPHA FITTINGS 87110-05-06 Manlig vridbar 90 graders armbågs mässing 5/16 tum Pk5 | AE6QXD 5UPN2 87110-05-0643 / 64 "3 / 8 "5 / 16 "5749SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 87110-08-08 Hanlig vridbar 90 graders armbåge mässing 1/2 tum - förpackning om 3
716SEK /packa