Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN DRILL BUSHING 36520 Hoist Ring, 3000 lbs. Lastkapacitet, 2.51 tums bredd | CD6KRT

ADB LYFTRINGAR MFG. 36520 Lyftring, 3000 lbs. Lastkapacitet, 2.51 tums bredd

Finns i lager
Artikel: CD6KRT Modell: 36520
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
2 424 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
FinishSvartoxid
Lastkapacitet3000 Ibs
MaterialLegerat stål
Movement360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter
Totala höjden3.55 "
Plattdiameter2.4 "
Plattjocklek0.52 "
Skruvstorlek5/16-18 x 1/2
System för mätningImperial
Tjocklek7 / 16 "
Tråd storlek5/16-18 x 1/2
Bredd2.51 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6255
Fartygets höjd (cm)11.56
Fartygets längd (cm)8.92
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Designfaktor: 5:1, magnetiska partiklar inspekterade enligt ASTM E1444
  • Rörelseområde: Sväng 360°, vrid 180° under belastning
  • Finish: Black Oxide Finish för korrosionsbeständighet
  • Typiska applikationer: ADB Shackle Hoist Ring används för OEM-applikationer och permanent montering på stansar, formar, fixturer eller utrustning. Kan bultas eller svetsas på plats och är idealiska för att lyfta stora och tunga konstruktioner.
  • Alla dimensioner är ungefärliga – variationer påverkar inte användning eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekBreddPlattdiameterPlattjocklekTotala höjdenTjocklekMovementPris
AMERICAN DRILL BUSHING 36510 Hoist Ring, 2000 lbs. Lastkapacitet, 2.17 tums bredd | CD6KRR 365102000 Ibs1/4-20 x 1/22.17 "2.1 "0.4 "2.96 "3 / 8 "360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter2 138 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36530 Hoist Ring, 4000 lbs. Lastkapacitet, 2.8 tums bredd | CD6KRU 365304000 Ibs3/8-16 x 5/82.8 "2.9 "0.52 "3.91 "0.5 "360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter2 789 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36540 Hoist Ring, 6500 lbs. Lastkapacitet, 3.53 tums bredd | CD6KRV 365406500 Ibs7/16-14 x 3/43.53 "3.5 "0.64 "4.97 "5 / 8 "360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter3 204 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36550 Hoist Ring, 13000 lbs. Lastkapacitet, 4.71 tums bredd | CD6KRW 3655013000 Ibs5 / 8-11 x 14.71 "4.6 "0.9 "6.85 "7 / 8 "360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter4 233 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36560 Hoist Ring, 19000 lbs. Lastkapacitet, 5.09 tums bredd | CD6KRX 3656019000 Ibs3 / 4-10 x 1 1/45.09 "5.4 "1.14 "8.75 "1.125 "360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter5 657 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36570 Hoist Ring, 24000 lbs. Lastkapacitet, 6.51 tums bredd | CD6KRY 3657024000 Ibs7 / 8-9 x 26.51 "6.1 "1.3 "9.68 "1.25 "360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter6 953 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 36520 Lyftring, 3000 lbs. Lastkapacitet, 2.51 tums bredd
2 424 kr /enhet