Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN LOCK ASL40N Hänglås med nyckel 1 tum H 5-stifts borlegering | AE8KWJ 6DPY3

AMERICAN LOCK ASL40N Hänglås Nyckel olika 1 tum H 5-stift borlegering

Finns i lager
Artikel: AE8KWJ Modell: ASL40NKorsreferens: 6DPY3

Få det Maj 15, Onsdag
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
482SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med Bumpstop
KroppsfinishZink Kromatbelagd
Kroppshöjd1 7 / 10 "
Body MaterialMässing
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek3 / 4 "
Kroppsbredd1.5 "
FärgMässing
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypNyckelord annorlunda
NyckelJa
Nationellt varunr.5340-01-346-7462
Antal stötfångare1
Antal nycklar2
Antal stift5
ÅterställningsbarJa
Säkerhetsnivåhög säkerhet
BygelkonfigurationÖppen
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1"
BygelmaterialBorlegering
SchackeltypÖppen
Schackelbredd3 / 4 "
FormaRektangulär
väderbeständighetHög korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8301102000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKroppsbreddFärgShackle Dia.SchackelhöjdBygelmaterialväderbeständighetPris
AMERICAN LOCK A5200GLN Hänglås nycklat olika 1-1 / 8 tum H 5-stifts borstål | AE8KWG 6DPY1 A5200GLNStål1.75 "Silver5 / 16 "1.125 "Härdat borlegerat stålÖverlägsen korrosionsbeständighet438SEK
AMERICAN LOCK A5200GLWN Hänglås nyckelformat 1-1 / 8 tum H 5-stifts borstål | AE8KWH 6DPY2 A5200GLWNStål1.75 "Silver5 / 16 "1.125 "Härdat borlegerat stålÖverlägsen korrosionsbeständighet484SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICAN LOCK ASL40N Hänglås Nyckel olika 1 tum H 5-stift borlegering
482SEK /enhet