Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERIKANSK TILLFÄSTTIPS 6290VVCP-00 Skärspetsstorlek 00 | AH3DYT 31GP98

AMERICAN TORCH TIP 6290VVCP-00 Skärspets storlek 00

Finns i lager
Artikel: AH3DYT Modell: 6290VVCP-00Korsreferens: 31GP98
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
339SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärspets
Acetylentryck4 oz. till 2 psi
Bensinservicepropen
MAPP Gas SilverlödningNej
MAPP Gas SilverlödNej
MAPP gasmjuk lödNej
Syre Tryck75 psi
Propan Gas SilverlödningNej
Propan Gas SilverlödNej
Propan Gas mjukt lödNej
SilverlödrörNej
Storlek00
Mjuk lödrörskåpa.Nej
Ståltjocklek3/8 "till 1/2"
Typ2 Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)6.58
Fartygets längd (cm)1.96
Fartygets bredd (cm)1.96
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypBensinserviceArtikelStorlekTypförp. Antal.Pris
AMERICAN TORCH TIP 20079 Skärspets 50a Esab 31 Xl - Paket med 5 | AD4KPR 41R889 20079--Skärspets, 50A--5321SEK
AMERIKANSKT FÖRTECKNINGSTIPS 45-1 Skärspets Storlek 1 | AG2CWT 31GL48 45-1Medium förvärmAcetylenSkärspets1"1 Piece1705SEK
AMERIKANSK TILLFÄSTTIPS 14Z69-KROMAD Skärspets Storlek 69 | AG2DQM 31GU36 14Z69-CHROMED--Skärspets69Standard1217SEK
AMERIKANSK TILLFÄSTTIPS 229-3 Skärspetsstorlek 3 | AH3DYP 31GK51 229-3Förvärm lättFlytande naturgasSkärspets3"2 Piece1398SEK
AMERIKANSK TILLFÄLTSTIPS 106D7S-6 Skärspetsstorlek 6 | AH3DYU 31GT33 106D7S-6Medium förvärmNATURGASSkärspets62 Piece1-
RFQ
AMERIKANSK TILLFÄLTSTIPS 1503-6-KOMPLETT Skärspetsstorlek 6 | AH3DYV 31GU71 1503-6-KOMPLETT-Flytande naturgasSkärspets61 Piece1-
RFQ
AMERICAN TORCH TIP 1566-1/8 Skärspets storlek 1/8 | AH3DYW 31GW37 1566-1/8Hög förvärmningFlytande naturgasSkärspets1 / 8 "1 Piece1-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 6290VVCP-00 Skärspets storlek 00
339SEK /enhet