Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL IP-36 isolerade diagonalskärare 7-1/4 tums längd | AB8AAF 24Y877

AMPCO METAL IP-36 isolerade diagonalskärare 7-1/4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB8AAF Modell: IP-36Korsref: 24Y877
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
4 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiagonala skär
KlippFlush
Hantera färgOrange
Hantera typDubbelisolerad
Käkböjning0 grader
Käftlängd3 / 4 "
Käftbredd1"
MaterialAluminium bronslegering
Max. Käftöppning1-1 / 16 "
Ingen parkeringJa
Näs typOval
Total längd7.25 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 16 "
Spänningsvärde1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpetsbreddHantera färgHantera typSpänningsvärdeKäftlängdKäftbreddMaterialMax. KäftöppningPris
AMPCO METAL P-36 Diagonalskärare 5/8 tum Längd 1/4 tum Bredd | AC3QFF 2VJ14 P-361 / 4 "ReddoppadeInte betygsatt7 / 8 "1.25 "Stål1"3 014 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL IP-36 isolerade diagonalskärare 7-1/4 tums längd
4 083 kr /enhet