Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL S-34 Skruvmejsel Gnistfri 1/8 x 5-1/2 In | AD6MHA 46C055

AMPCO METAL S-34 Skruvmejsel Gnistfri 1/8 x 5-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD6MHA Modell: S-34Korsreferens: 46C055
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
357SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmejsel
FinishNatural
Handtag DesignRäfflad
Hantera materialAcetat
Total längd5.5 "
Skaftlängd2.375 "
SkaftmaterialBeryllium kopparlegering
SkaftformRunda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek1 / 8 "
TipsstilKeystone slitsad
Tipsstilgruppspår~~POS=TRUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSkaftlängdTipsstorlekPris
AMPCO METAL S-36 Skruvmejsel Gnistfri 5/32 x 8-1/2 In | AD6MFR 46C024 S-368.5 "4.75 "5 / 32 "460SEK
AMPCO METAL S-38 Skruvmejsel Gnistfri 1/4 x 7-5/8 In | AD6MFU 46C026 S-387.625 "4"1 / 4 "486SEK
AMPCO METAL S-39 Skruvmejsel Gnistfri 1/4 x 9-5/8 In | AD6MHM 46C066 S-399.625 "5.875 "1 / 4 "588SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL S-34 Skruvmejsel Gnistfri 1/8 x 5-1/2 In
357SEK /enhet