Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL W-678A Kombinationsnyckel Gnistfri 12 poäng 1-9/16 In | AB6LNM 21XW08

AMPCO METAL W-678A kombinationsnyckel Gnistfri 12 poäng 1-9/16 in

Finns i lager
Artikel: AB6LNM Modell: W-678AKorsreferens: 21XW08

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 472 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsskiftnyckel
FinishNatural
Huvudvinkel15 grader
MaterialNickel Aluminium Brons
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd18 11 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1-9 / 16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9945
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdSAE eller metriskStorlekTether kapabelPris
AMPCO METAL 1518 Kombinationsnyckel Gnistfri 12 poäng 2-5/8 In | AB6LNN 21XW13 1518Nickel Aluminium Brons22.75 "SAE2.625 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)17 552 kr
AMPCO METAL 1354 Kombinationsnyckel Gnistfri 12 punkter 46mm | AB6LNP 21XW15 1354Nickel Aluminium Brons22 11 / 16 "metrisk46mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)9 792 kr
AMPCO METAL 1356 Kombinationsnyckel Gnistfri 12 punkter 50mm | AB6LNQ 21XW17 1356Nickel Aluminium Brons22 11 / 16 "metrisk50mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)10 159 kr
AMPCO METAL 1358 Kombinationsnyckel Gnistfri 12 punkter 55mm | AB6LNR 21XW18 1358Nickel Aluminium Brons22 11 / 16 "metrisk55mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)11 994 kr
AMPCO METAL 1300 Kombinationsnyckel Gnistfri 8mm x 4-1/2 In | AD6MFF 46C014 1300Nickel Aluminium Brons4.5 "metrisk8Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 422 kr
AMPCO METAL W-670 Kombinationsnyckel Gnistfri 13/16 x 11-5/8 In | AD6MGC 46C034 W-670Nickel Aluminium Brons11.625 "SAE13 / 16 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 873 kr
AMPCO METAL W-673A Kombinationsnyckel Gnistfri 1-3/16 x 15-3/8 In | AD6MGD 46C035 W 673Nickel Aluminium Brons15.375 "SAE1.187 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2 784 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL W-678A kombinationsnyckel Gnistfri 12 poäng 1-9/16 in
3 472 kr /enhet