Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL WT-5/32 Insexnyckel T Gnistfri 5/32 tum 2-1/2 tum Längd | AD6MJL 46C088

AMPCO METAL WT-5/32 sexkantnyckel T Gnistfri 5/32 tum 2-1/2 tum längd

Finns i lager
Artikel: AD6MJL Modell: WT-5/32Korsreferens: 46C088
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
1 480 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex-nyckel
Armlängd7 / 8 "
blad~~POS=TRUNCBeryllium koppar
FinishNatural
Hantera färgBronze
handtag Längd4.5 "
Hantera materialHögstyrka Nickel Aluminium Brons
Hantera typIcke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig
SAE eller metriskSAE
FormaT
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek5 / 32 "
Arbetsvinkel35 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdSAE eller metriskTipsstorlekPris
AMPCO METAL WT-2MM Insexnyckel T Form Gnistfri 2mm 45mm L | AD6MHX 46C075 WT-2 mm20mmmetrisk2mm1 220 kr
AMPCO METAL WT-2.5MM Insexnyckel T Form Gnistfri 2.5mm 45mm L | AD6MHY 46C076 WT-2.5 mm20mmmetrisk2.5mm1 371 kr
AMPCO METAL WT-3MM Insexnyckel T Form Gnistfri 3mm 63mm L | AD6MHZ 46C077 WT-3 mm20mmmetrisk3mm1 406 kr
AMPCO METAL WT-4MM Insexnyckel T Form Gnistfri 4mm 70mm L | AD6MJA 46C078 WT-4 mm150mmmetrisk4mm1 442 kr
AMPCO METAL WT-5MM Insexnyckel T Form Gnistfri 5mm 79mm L | AD6MJB 46C079 WT-5 mm28mmmetrisk5mm1 557 kr
AMPCO METAL WT-6MM Insexnyckel T Form Gnistfri 6mm 90mm L | AD6MJC 46C080 WT-6 mm32mmmetrisk6mm1 402 kr
AMPCO METAL WT-7MM Insexnyckel T Form Gnistfri 7mm 95mm L | AD6MJD 46C081 WT-7 mm35mmmetrisk7mm1 853 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL WT-5/32 sexkantnyckel T Gnistfri 5/32 tum 2-1/2 tum längd
1 480 kr /enhet