Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 63NTAX12 Tube Insert Compression Steel 150 psi | AH3PWC 32WG01

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 63NTAX12 Tube Insert Compression Steel 150 psi

Finns i lager
Artikel: AH3PWC Modell: 63NTAX12Korsreferens: 32WG01
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
125SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörinsats
Längd1.03 "
MaterialStål
Utanför Dia.9 / 16 "
Tryck150
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "
Typkompression

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 63NTAX10 Rörinsats kompressionsstål | AH3PWB 32WF99 63NTAX100.81 "1 / 2 "5 / 8 "102SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 63NTAX6 Tube Insert Compression Steel 3/8 Inch Tube | AH3PWD 32WG03 63NTAX60.64 "1 / 4 "3 / 8 "11SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 63NTAX8 Tube Insert Compression Steel 1/2 Inch Tube | AH3PWE 32WG04 63NTAX80.81 "3 / 8 "1 / 2 "20SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 63NTAX12 Tube Insert Compression Steel 150 psi
125SEK /enhet