Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704020-1008 Mutter Låg Bly Mässing 650 Psi | AF7EXP 20XN22

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704020-1008 Mutter Låg Bly Mässing 650 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7EXP Modell: 704020-1008Korsreferens: 20XN22

Få det Maj 7, Tisdag
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
241SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck650 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "x 5 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704020-0604 Mutter Låg Bly Mässing 1000 Psi | AF7EXM 20XN20 704020-0604--1000 psi1 / 4 "x 3 / 8"127SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704020-0806 Mutter Låg Bly Mässing 750 Psi | AF7EXN 20XN21 704020-0806--750 psi3 / 8 "x 1 / 2"180SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700061-08 Mutter Låg Bly Mässing Kompression 1/2in | AG6TGZ 46M569 700061-0811 / 16-203 / 4 "200 psi1 / 2 "40SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700061-06 Mutter Låg Bly Mässing Kompression 3/8in | AG6THA 46M570 700061-069 / 16-245 / 8 "200 psi3 / 8 "23SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700061-05 Mutter Låg Bly Mässing Kompression 5/16 tum | AG6THB 46M571 700061-051 / 2-249 / 16 "300 psi5 / 16 "21SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700061-04 Mutter Låg Bly Mässing Kompression 1/4in | AG6THC 46M572 700061-047 / 16-241 / 2 "300 psi1 / 4 "17SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700061-03 Mutter Låg Bly Mässing Kompression 3/16 tum | AG6THD 46M573 700061-033 / 8-247 / 16 "400 psi3 / 16 "13SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704020-1008 Mutter Låg Bly Mässing 650 Psi
241SEK /enhet