Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706122-04 Hexnippel Mässing 1/4 tum Mnpt | AG6TBY 46M442

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706122-04 Hexnippel Mässing 1/4 tum Mnpt

Finns i lager
Artikel: AG6TBY Modell: 706122-04Korsreferens: 46M442
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
39SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexnippel
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek9 / 16 "
Längd1 13 / 64 "
Max. Tryck1200 psi
Utanför Dia.5 / 8 "
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706122-12 Hexnippel Mässing 3/4 tum Mnpt | AG6TBV 46M439 706122-121-1 / 16 "1 39 / 64 "1-13 / 64 "3 / 4 "215SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706122-08 Hexnippel Mässing 1/2 tum Mnpt | AG6TBW 46M440 706122-087 / 8 "1 13 / 32 "1"1 / 2 "181SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706122-06 Hexnippel Mässing 3/8 tum Mnpt | AG6TBX 46M441 706122-0611 / 16 "1 19 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "139SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706122-02 Hexnippel Mässing 1/8 In Mnpt | AG6TBZ 46M443 706122-027 / 16 "1"7 / 16 "1 / 8 "43SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706122-04 Hexnippel Mässing 1/4 tum Mnpt
39SEK /enhet