Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707042-10 Slang Barber Lågt Bly Mässing 500 Psi | AF7FEH 20XP79

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707042-10 Slang Barb Lågt Bly Mässing 500 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7FEH Modell: 707042-10Korsreferens: 20XP79
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
748SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlanghår
Barb Storlek3 / 4 "
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck500 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekRör inuti Dia.Pris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707042-06 Slangtall Lågt bly Mässing 3/8 tum | AF7FEF 20XP77 707042-063 / 8 "3 / 8 "527SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707042-08 Slang hulling låg bly mässing 1/2 tum | AF7FEG 20XP78 707042-081 / 2 "1 / 2 "579SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707042-12 Slang Barb Lågt Bly Mässing 500 Psi 3/4 Inch | AF7FEJ 20XP80 707042-123 / 4 "-757SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707042-10 Slang Barb Lågt Bly Mässing 500 Psi
748SEK /enhet