ANTHES 11019 Avgasregnlock 5-1/2 x 5-11/16 tum | AD6EAA 44Z132

ANTHES 11019 Avgasregnlock 5-1/2 x 5-11/16 tum

Finns i lager
Artikel: AD6EAA Modell: 11019Korsreferens: 44Z132

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

285SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasregnskydd
FärgGrå
För användning påVertikala avgasstackar
Max. Avgas OD5-11 / 16 "
Min. Avgas OD5-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8708925000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
ANTHES 11001 Avgasregnskydd 1 x 1-3 / 16 tum | AD6DZF 44Z114 11001Grå166SEK
ANTHES 11002 Avgasregnskydd 1-1/4 x 1-7/16 tum | AD6DZG 44Z115 11002Grå190SEK
ANTHES 11003 Avgasregnskydd 1-1 / 2 x 1-11 / 16 tum | AD6DZH 44Z116 11003Grå179SEK
ANTHES 11004 Avgasregnskydd 1-3/4 x 1-15/16 tum | AD6DZJ 44Z117 11004Grå183SEK
ANTHES 11005 Regnlock 2 x 2-3 / 16 tum | AD6DZK 44Z118 11005Grå199SEK
ANTHES 11006 Regnlock 2-1 / 4 x 2-7 / 16 tum | AD6DZL 44Z119 11006Grå201SEK
ANTHES 11007 Avgasregnskydd 2-1/2 x 2-11/16 tum | AD6DZM 44Z120 11007Grå212SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANTHES 11019 Avgasregnlock 5-1/2 x 5-11/16 tum
285SEK /enhet