Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 18C40229 Temperatur- och tryckavlastningsventil 3/4 tums utlopp | AC8WAC 3EEX2 / 18C-402-29

APOLLO VALVES 18C40229 Temperatur- och tryckavlastningsventil 3/4 tums utlopp

Finns i lager
Artikel: AC8WAC Modell: 18C40229Korsreferens: 3EEX2 / 18C-402-29

Få det Maj 15, Onsdag
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
625SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Kroppshöjd6.125 "
Body MaterialBronze
Kroppsbredd1.125 "
BtuH105,000
Fabriksinställt tryck125 psi
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypMNPT
Max. Temp.210 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFNPT
SkaftlängdStandard
VårmaterialRostfritt stål
Termostatlängd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Automatisk sittplats (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKroppshöjdBtuHInloppsstorlekUtloppsstorlekSkaftlängdPris
APOLLO VENTILER 18C40129 Temperatur- och tryckavlastningsventil 1/2 tums inlopp | AC8WAB 3EEX1 / 18C-401-29 18C401296.25 "15,0001 / 2 "1 / 2 "Standard613SEK
APOLLO VENTILER 18C402X39 Temperatur- och tryckavlastningsventil 3/4 tums inlopp | AC8WAD 3EEX3 / 18C-402X-39 18C402X397.5 "105,0003 / 4 "3 / 4 "Utökad945SEK
APOLLO VENTILER 18C40236 Temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 125 Psi, 8 tums element | BP2VTT TP834125 18C40236-----515SEK
APOLLO VENTILER 18C40230 Temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 Psi, 3 tums element | BP2WCA TP334 18C40230-----396SEK
APOLLO VENTILER 18C40237 Temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 Psi, 8 tums element | BP4EPJ TP834 18C40237-----515SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 18C40229 Temperatur- och tryckavlastningsventil 3/4 tums utlopp
625SEK /enhet