Apollo 36ELF10301T vattentrycksreduceringsventil reglerar inkommande vattentryck, skyddar VVS-system och begränsar vattenanvändningen. Lämpad för kommersiella och industriella installationer, upprätthåller den stabila och säkra trycknivåer, vilket förhindrar potentiell skada på rör, apparater och fixturer.
Funktioner:
- Den är tillverkad av blyfri brons för hög duktilitet och korrosionsbeständighet.
- Denna Apollo vattentrycksregulator har ett tryckjusteringsområde på 15 till 75 psi för att tillgodose breda tryckkrav.
- Den ger FNPT-anslutning för att förhindra läckage och för enkel installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Är Apollo 36ELF10301T vattentrycksreduceringsventil lämplig för både varm- och kallvattensystem?
S. Ja, ventilen är designad för att fungera med både varm- och kallvattensystem. Se dock till att vattnets temperatur inte överstiger ventilens maximala driftsområde på 180 grader F.
F. Hur underhåller man denna Apollo vattentrycksregulator?
S. Regelbundet underhåll involverar att inspektera ventilen för skräp, sedimentuppbyggnad och potentiella läckor. Att spola ventilen regelbundet hjälper till att förhindra igensättning och säkerställer optimal prestanda.
F. Vad är skillnaden mellan en tryckreduceringsventil och en övertrycksventil?
S. Tryckreducerande ventiler kan användas när det är viktigt att upprätthålla enhetliga trycknivåer över ett system, medan tryckavlastningsventiler används för att undvika extrema övertryckssituationer i systemet.
F. Hur väljer jag rätt storlek på tryckventilen för min applikation?
A. Att välja lämplig storlek för reglerventilen innebär att se till att dess funktion faller inom intervallet 60 till 80 % öppenhet under toppflöde och helst förblir över 20 % öppenhet under minimala flödeskrav.