Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 41-310-01 Luftkran Storlek 3/8 tums spakhandtag | AB9NUZ 2EFC6

APOLLO VALVES 41-310-01 Air Cock Storlek 3/8 tums spakhandtag

Finns i lager
Artikel: AB9NUZ Modell: 41-310-01Korsreferens: 2EFC6
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
373SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkran
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT Hexagon Shoulder x Bibb Nose
Hantera typSpak
Slang inuti Dia.Ingen
Max. Tryck80 PSIG
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 500 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Underdel (fjäder)

Produktvarianter

ProduktModellPris
APOLLO VENTILER 4131004 Luftkran, 3/8 tums storlek, mässing | BP4XLR ACBN38 4131004793SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 41-310-01 Air Cock Storlek 3/8 tums spakhandtag
373SEK /enhet