Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 70-208-01 Brons Kulventil Inline Löd 2 In | AB9NPB 2EEH9

APOLLO VALVES 70-208-01 Brons Kulventil Inline Lod 2 In

Finns i lager
Artikel: AB9NPB Modell: 70-208-01Korsreferens: 2EEH9
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
1 744 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad brons
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBronze
KroppsstilI kö
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera materialStål
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek2"
HamnStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialB16 Mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.
Rörstorlek2"
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.73
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekHamnStorlekRörstorlekTypPris
APOLLO VENTILER 70-203-01 Brons Kulventil Inline Löd 1/2 In | AB9NNW 2EEH4 70-203-01Löd x Löd1 / 2 "full-1 / 2 "-431SEK
APOLLO VENTILER 70-204-01 Brons Kulventil Inline Löd 3/4 In | AB9NNX 2EEH5 70-204-01Löd x Löd3 / 4 "Standard-3 / 4 "-707SEK
APOLLO VENTILER 70-205-01 Brons Kulventil Inline Löd 1 In | AB9NNY 2EEH6 70-205-01Löd x Löd1"Standard-1"-820SEK
APOLLO VENTILER 70-206-01 Brons Kulventil Inline Löd 1-1/4 In | AB9NNZ 2EEH7 70-206-01Löd x Löd1.25 "Standard-1.25 "-1 413 kr
APOLLO VENTILER 70-207-01 Brons Kulventil Inline Löd 1-1/2 In | AB9NPA 2EEH8 70-207-01Löd x Löd1.5 "Standard-1.5 "-1 522 kr
APOLLO VENTILER 7020645 Kulventil, 1-1/4 tum, brons, löd, spärrspak och mutter | BY3RRV 7020645Löd--1 1/4 lbs.-Mindre spak och mutter1 175 kr
APOLLO VENTILER 7020649 Kulventil, 1-1/4 tum, brons, löd, monterad torr | BY3RRW 7020649Löd--1 1/4 lbs.-Monterad torr1 175 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 70-208-01 Brons Kulventil Inline Lod 2 In
1 744 kr /enhet