Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 70-807-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2KYD 1MMP7

APOLLO VALVES 70-807-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 1-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB2KYD Modell: 70-807-01Korsreferens: 1MMP7

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 015 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialMässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBronze
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hantera materialFörzinkat stål
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.5 "
PortStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialMässing
StammtypIcke uppstigande
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 70-801-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2KXX 1MMP1 70-801-01FNPT x MNPT1 / 4 "--583SEK
APOLLO VENTILER 70-802-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2KXY 1MMP2 70-802-01FNPT x MNPT3 / 8 "--554SEK
APOLLO VENTILER 70-803-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2KXZ 1MMP3 70-803-01FNPT x MNPT1 / 2 "--571SEK
APOLLO VENTILER 70-804-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2KYA 1MMP4 70-804-01FNPT x MNPT3 / 4 "--928SEK
APOLLO VENTILER 70-805-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 1 In | AB2KYB 1MMP5 70-805-01FNPT x MNPT1"--1 059 kr
APOLLO VENTILER 70-806-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2KYC 1MMP6 70-806-01FNPT x MNPT1.25 "--2 099 kr
APOLLO VENTILER 7080208 Kulventil, 3/8 tum, brons, hane till hona | BY3RQG 7080208Man x Kvinna NPT-3 / 8 "90 graders omvänd stam563SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 70-807-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 1-1/2 In
2 015 kr /enhet