Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 77-906-01 Brons Kulventil Inline Sae 1-1/4 In | AA9DBL 1CKK1

APOLLO VALVES 77-906-01 Brons Kulventil Inline Sae 1-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AA9DBL Modell: 77-906-01Korsreferens: 1CKK1

Få det Maj 20, Måndag
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
1 924 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBronze
KroppsstilI kö
AnslutningstypSAE x SAE
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.25 "
Portfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 77-902-01 Brons Kulventil Inline Sae 3/8 In | AA9DBG 1CKJ6 77-902-01SAE x SAE3 / 8 "--567SEK
APOLLO VENTILER 77-903-01 Brons Kulventil Inline Sae 1/2 In | AA9DBH 1CKJ7 77-903-01SAE x SAE1 / 2 "--582SEK
APOLLO VENTILER 77-904-01 Brons Kulventil Inline Sae 3/4 In | AA9DBJ 1CKJ8 77-904-01SAE x SAE3 / 4 "--1 039 kr
APOLLO VENTILER 77-905-01 Brons Kulventil Inline Sae 1 In | AA9DBK 1CKJ9 77-905-01SAE x SAE1"--1 502 kr
APOLLO VENTILER 77-907-01 Brons Kulventil Inline Sae 1-1/2 In | AA9DBM 1CKK2 77-907-01SAE x SAE1.5 "--2 607 kr
APOLLO VENTILER 77-908-01 Brons Kulventil Inline Sae 2 In | AA9DBN 1CKK3 77-908-01SAE x SAE2"--3 669 kr
APOLLO VENTILER 7790146 Kulventil, Storlek 1/4 Inch, O-Ring Boss, Full Port, Brons | BY4LXP 77901463-vägs löd-1 / 4 "Spärrspak, endast låst i stängt läge1 074 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 77-906-01 Brons Kulventil Inline Sae 1-1/4 In
1 924 kr /enhet