Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 772042757 Ball Valve, 3/4 Inch Size, Solder, Full Port, Bronze, Oxygen Cleaned | CB9AED

APOLLO VALVES 772042757 Kulventil, 3/4 tum, löd, full port, brons, syrerenad

Finns i lager
Artikel: CB9AED Modell: 772042757
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
1 175 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypLöd
Storlek3 / 4 "
TypSpärr och mutter i rostfritt stål, syrerenat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8145

Produktinformation:

    • Serie: Brons full-port kulventil

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHantera materialRörstorlekStorlekRörstorlekTypPris
APOLLO VENTILER 77-204-01 Brons Kulventil Inline Löd 3/4 In | AB9NPV 2EEK8 77-204-01Löd x LödFörzinkat stål med vinylgrepp3 / 4 "-3 / 4 "-956SEK
APOLLO VENTILER 77-205-01 Brons Kulventil Inline Löd 1 In | AB9NPW 2EEK9 77-205-01Löd x LödPläterat stål1"-1"-941SEK
APOLLO VENTILER 77-208-01 Brons Kulventil Inline Löd 2 In | AB9NPZ 2EEL3 77-208-01Löd x LödPläterat stål2"-2"-3 069 kr
APOLLO VENTILER 772062757 Kulventil, Storlek 1-1/4 tum, Löd, Full Port, Brons, Spärrspak | BZ6TVG 772062757Löd--1 1/4 lbs.-Spärr och mutter i rostfritt stål, syrerenat1 800 kr
APOLLO VENTILER 7720646 Kulventil, Storlek 1-1/4 Inch, Löd, Full Port, Brons, Lock In | BZ6TVH 7720646Löd--1 1/4 lbs.-Spärrspak, endast låst i stängt läge1 946 kr
APOLLO VENTILER 7720650 Kulventil, storlek 1-1/4 tum, löd, full port, brons, 2-1/4 tum låsning | BZ6TVJ 7720650Löd--1 1/4 lbs.-2-1 / 4 "förlängning av kolstålslås2 294 kr
APOLLO VENTILER 7720657 Kulventil, Storlek 1-1/4 Inch, Löd, Full Port, Brons | BZ6TVK 7720657Löd--1 1/4 lbs.-Syre rengöras1 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 772042757 Kulventil, 3/4 tum, löd, full port, brons, syrerenad
1 175 kr /enhet