Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1/4 150 TEE 316 Tee 1/4 Inch Threaded 316 Stainless Steel | AE9GLA 6JM17

APPROVED VENDOR 1/4 150 TEE 316 Tee 1/4 tum gängad 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE9GLA Modell: 1/4 150 TEE 316Korsreferens: 6JM17
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
106SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckMax. ÅngtryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LTY9 Tee 1/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FPF 1LTY9304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 8 "84SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTZ2 Tee 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FPH 1LTZ2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 4 "84SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTZ4 Tee 3/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FPK 1LTZ4304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 8 "121SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTZ6 Tee 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FPM 1LTZ6304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 2 "132SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTZ8 Tee 3/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FPP 1LTZ8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 4 "206SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LUA1 Tee 1 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FRV 1LUA1304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1"331SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LUA3 Tee 1 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FRX 1LUA3304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.25 "570SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1/4 150 TEE 316 Tee 1/4 tum gängad 316 rostfritt stål
106SEK /enhet