Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1-CDG-10-17- Wing Screw Iron Zinc 1/4-20X1/2 Inch, 25PK | AE4RZL 5MNN8

APPROVED VENDOR 1-CDG-10-17- Vingskruv Järn Zink 1/4-20X1/2 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE4RZL Modell: 1-CDG-10-17-Korsreferens: 5MNN8
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
1 298 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
KlassUNC-2A
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd5 / 8 "
HuvudmaterialFormbar 32510
Head Tjocklek7 / 16 "
Head TypVinge
Huvudets bredd1.375 "
Längd1 / 2 "
MaterialFormbart järn
Rockwell HårdhetHB 156
Axeldia.7 / 16 "
Axellängd5 / 8 "
System för mätningInch
Draghållfasthet50,000
Tråd storlek1 / 4-20
Tips MaterialFormbart järn
Tips typOval

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.387
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1-CDG-10-17- Vingskruv Järn Zink 1/4-20X1/2 tum, 25PK
1 298 kr /packa