Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1-DEJ-07-17- Vingskruv Järn Zink 5/16-18 X 3/4, 25PK | AE4RZG 5MNN4

APPROVED VENDOR 1-DEJ-07-17- Vingskruv Järn Zink 5/16-18 X 3/4, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE4RZG Modell: 1-DEJ-07-17-Korsreferens: 5MNN4

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 706 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
KlassUNC-2A
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.5 / 8 "
Huvudhöjd3 / 4 "
HuvudmaterialFormbar 32510
Head Tjocklek5 / 8 "
Head TypVinge
Huvudets bredd1.75 "
Längd3 / 4 "
MaterialFormbart järn
Rockwell HårdhetHB 156
Axeldia.5 / 8 "
Axellängd3 / 4 "
System för mätningInch
Draghållfasthet50,000
Tråd storlek5 / 16-18
Tips MaterialFormbart järn
Tips typOval

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DEJ-07-17- Vingskruv Järn Zink 5/16-18 X 3/4, 25PK
1 706 kr /packa