Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 11K762 Flätad kontakt 1/2 Fip x 1/2 Fip | AA3GNR

APPROVED VENDOR 11K762 flätad kontakt 1/2 Fip x 1/2 Fip

Finns i lager
Artikel: AA3GNR Modell: 11K762
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
107SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenanslutning
FinishRostfritt stål
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypFIP
Inre kärnanTrippelförstärkt PVC
Längd20 "
MaterialRostfritt stål flätat
Max. Arbetstryck125 psi
MuttermaterialMässing
Operating temp.40 grader till 180 grader
Classic Outlet1 / 2 "
UtloppstypFIP
Utanför Dia.1 / 2 "
Rördia.0.52 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod3917390010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.FinishInloppsstorlekClassic OutletUtloppstypUtanför Dia.InloppstypInre kärnanPris
GODKÄND SÄLJARE 11K755 Flätad kontakt 1/2 Komp x 1/2 Fip | AA3GNJ 11K75540 grader till 180 graderRostfritt stål1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippelförstärkt PVC88SEK
GODKÄNT SÄLJARE 11K756 Flätad kontakt 1/2 Komp x 1/2 Fip | AA3GNK 11K75640 grader till 180 graderRostfritt stål1 / 2 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippelförstärkt PVC103SEK
GODKÄND SÄLJARE 11K757 Flätad kontakt 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNL 11K75740 grader till 180 graderRostfritt stål3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippelförstärkt PVC63SEK
GODKÄND SÄLJARE 11K758 Flätad kontakt 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNM 11K75840 grader till 180 graderRostfritt stål3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippelförstärkt PVC55SEK
GODKÄND SÄLJARE 11K759 Flätad kontakt 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNN 11K75940 grader till 180 graderRostfritt stål3 / 8 "1 / 2 "FIP1 / 2 "CompTrippelförstärkt PVC94SEK
GODKÄND SÄLJARE 11K760 Flätad kontakt 3/8 Comp x 3/8 Comp | AA3GNP 11K76040 grader till 180 graderRostfritt stål3 / 8 "3 / 8 "Comp3 / 8 "CompTrippelförstärkt PVC76SEK
GODKÄND SÄLJARE 11K761 Flätad kontakt, 3/8 "x 3/8" | AA3GNQ 11K76140 grader till 180 graderRostfritt stål3 / 8 "3 / 8 "Comp3 / 8 "CompTrippelförstärkt PVC74SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 11K762 flätad kontakt 1/2 Fip x 1/2 Fip
107SEK /enhet