Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 15937 5/16 x 3/4 rostfritt stål med räfflade skarvar | AC3WQX 2XAD1

APPROVED VENDOR 15937 5/16 x 3/4 rostfritt stål räfflade skarv

Finns i lager
Artikel: AC3WQX Modell: 15937Korsreferens: 2XAD1
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd3 / 4 "
Pin Dia.5 / 16 "
TypSpår
Användbar längd39 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 15937 5/16 x 3/4 rostfritt stål räfflade skarv
46SEK /enhet