Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 15949 3/8 x 2-1 / 4 rostfritt stål räfflad Clevis | AC3WRJ 2XAE3

APPROVED VENDOR 15949 3/8 x 2-1/4 rostfritt stål med räfflade skarvar

Finns i lager
Artikel: AC3WRJ Modell: 15949Korsreferens: 2XAE3
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd2.25 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd2.25 "
Pin Dia.3 / 8 "
TypSpår
Användbar längd2 3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 15949 3/8 x 2-1/4 rostfritt stål med räfflade skarvar
92SEK /enhet