Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 15951-2 1/2 x 1-1 / 2 räfflad räfflad Clevis | AC3WRM 2XAE6

APPROVED VENDOR 15951-2 1/2 x 1-1/2 rostfritt stål med räfflade skarvar

Finns i lager
Artikel: AC3WRM Modell: 15951-2Korsreferens: 2XAE6
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
141SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd1.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd1.5 "
Pin Dia.1 / 2 "
TypSpår
Användbar längd1 11 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 15951-2 1/2 x 1-1/2 rostfritt stål med räfflade skarvar
141SEK /enhet