Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 17145 Shim Stock Roll Mässing 0.0010 Inch 12 In | AE3RBW 5EY66

APPROVED VENDOR 17145 Shim lagerrull mässing 0.0010 tum 12 tum

Finns i lager
Artikel: AE3RBW Modell: 17145Korsreferens: 5EY66
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
2 143 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
Längdtolerans+ 3 / -0.125 "
Material260 Alloy Mässing
Rockwell Hårdhet30T 56-68
Storlek12 x 120 "
TemperHalvhårt
Draghållfasthet57,000 PSI
Tjocklek0.025mm
Tjocktolerans+/- 0.0001 "
TypRulla
Breddstolerans+/- 0.008 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7409290075
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocktoleransLängdtoleransMaterialBreddstoleransRockwell HårdhetStorlekTemperDraghållfasthetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 16140 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0010 In | AE3QQU 5EU79 16140+/- 0.0001 "+ 3 / -0.250 "Lågt kolstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Helt hårt80,000 psi1 514 kr
GODKÄND SÄLJARE 16205 Shim lagervals Lågt lågt stål 0.0020 In | AE3QQV 5EU80 16205+/- 0.0002 "+ 3 / -0.250 "Lågt kolstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Helt hårt80,000 psi934SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 16255 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0030 In | AE3QQW 5EU81 16255+/- 0.0003 "+ 3 / -0.250 "Lågt kolstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Helt hårt80,000 psi987SEK
GODKÄND SÄLJARE 16290 Shim lagervals Lågt lågt stål 0.0040 In | AE3QQX 5EU82 16290+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Lågt kolstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Helt hårt80,000 psi878SEK
GODKÄNT SÄLJARE 16330 Shim lagervals Lågt lågt stål 0.0050 In | AE3QQY 5EU83 16330+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Lågt kolstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Helt hårt80,000 psi868SEK
GODKÄND SÄLJARE 16355 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0060 In | AE3QQZ 5EU84 16355+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Lågt kolstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Helt hårt80,000 psi874SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 16380 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0070 In | AE3QRA 5EU85 16380+/- 0.00075 "+ 3 / -0.250 "Lågt kolstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Helt hårt80,000 psi951SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 17145 Shim lagerrull mässing 0.0010 tum 12 tum
2 143 kr /enhet